Μονό γαλλικό κλειδί VDE, μετρικό, ίσιο
Μονό γαλλικό κλειδί VDE, μόν. 1 συστ.
ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ-VDE-1000V WS13
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Προϊόν κατάλληλο για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1000 V (AC) και έως 1500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας
Φύλλα δεδομένων(X)
Επιφάνεια | Μονωμένο VDE |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (A) | 13 mm |
Εξωτερική διάσταση της κεφαλής κλειδιού (B) | 34 mm |
Διάμετρος λαβής (C) | 23 mm |
Μήκος (L1) | 154 mm |
Μήκος λαβής (L2) | 97 mm |
Υλικό | Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου |
Πρότυπα | EN 60900, DIN 7446 |