Κατσαβίδι VDE, TX Για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1.000 V (AC) και έως 1.500 V (DC)
Κατσαβίδι VDE TX PB
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ VDE ΤΧ8 ZEBRA
Αρ. είδους 061362308
EAN 4052712539282
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Λεπίδα: μαύρο οξείδιο, μονωμένη
- Άκρο: Υποδοχή TX, Black Point
- Σύμβολο βίδας και μέγεθος λαβής στο άκρο της λαβής για γρήγορη αναγνώριση
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μέγεθος άκρου | TX8 |
Μήκος λεπίδας (A) | 100 mm |
Μήκος λαβής (B ) | 83 mm |
Πλάτος λαβής (C) | 27 mm |
Πρότυπα | IEC 60900:2018 |