Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κατσαβίδι VDE συν/πλην (PZ) σύμφωνα με το πρότυπο EN 60900:20012

Κατσαβίδι VDE συν/πλην PZ
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ZEBRA VDE ΕΓΚ/PZD2

Αρ. είδους 06136392
EAN 4045989398522
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κατσαβίδι VDE συν/πλην (PZ) σύμφωνα με το πρότυπο EN 60900:20012

Αρ. είδους 06136392
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
Πλεονεκτήματα του συνδυασμένου προφίλ:


Διαθέτει αντιολισθητική λαβή και δυνατότητα εφαρμογής υψηλότερης ροπής



Λεπίδα: Επιορειχαλκωμένη, μονωμένη



Άκρο κίνησης: Συνδυασμένο προφίλ, Pz/με εγκοπή



Πρότυπο: IEC 60900:2012

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Ηλεκτρικοί πίνακες και κιβώτια διανομής, διακόπτες κυκλώματος, κλέμες και ρελέ

Μέγεθος άκρου

PZ2 + εγκοπή

Μήκος λεπίδας (A)

100 mm

Μήκος λαβής (B)

106 mm

Πλάτος λαβής (C)

35 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες