Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κατσαβίδι VDE συν/πλην (PZ) σύμφωνα με το πρότυπο EN 60900:20012

Κατσαβίδι VDE συν/πλην PZ
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ZEBRA VDE ΕΓΚ/PZD1
ZEBRA

Αρ. είδους 06136391
EAN 4045989398515
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πλεονεκτήματα του συνδυασμένου προφίλ:


Διαθέτει αντιολισθητική λαβή και δυνατότητα εφαρμογής υψηλότερης ροπής



Λεπίδα: Επιορειχαλκωμένη, μονωμένη



Άκρο κίνησης: Συνδυασμένο προφίλ, Pz/με εγκοπή



Πρότυπο: IEC 60900:2012

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Ηλεκτρικοί πίνακες και κιβώτια διανομής, διακόπτες κυκλώματος, κλέμες και ρελέ

Μέγεθος άκρου

PZ1 + εγκοπή

Μήκος λεπίδας (A)

80 mm

Μήκος λαβής (B)

96 mm

Πλάτος λαβής (C)

31 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες