Κατσαβίδι VDE, με εσοχή PH και λαβή 3 συστατικών, λεπτό
Κατσαβ. VDE, σταυρ. εσοχή PH, λαβή 3 συστ., λεπτό
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ VDE ΛΕΠΤΟ PH1X80
Αρ. είδους 06136151
EAN 4046777454246
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Όλα τα κατσαβίδια έχουν δοκιμαστεί ξεχωριστά σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60900
- Κατσαβίδι ηλεκτρολόγου με λαβή 3 συστατικών, η λαβή εφαρμόζει στο χέρι
- Μονωτική επένδυση έως 50% πιο λεπτή, εύκολη πρόσβαση σε βίδες που βρίσκονται σε δυσπρόσιτα σημεία, χωρίς περιορισμούς στην ασφάλεια
- Πολύ μακριά και 30% πιο στενή λαβή
- Αντιολισθητικό
- Εγκάρσια οπή για το κρέμασμα εργαλείων ή για την εισαγωγή μοχλού
- Τυπωμένα σύμβολα και μεγέθη βίδας στο κάλυμμα της λαβής
Φύλλα δεδομένων(X)
Η πιο λεπτή και μακριά λαβή είναι ιδανική για ηλεκτρολογικές εργασίες και είναι απόλυτα κατάλληλη για εργασίες ακριβείας με μεσαίες δυνάμεις σύσφιξης στην ηλεκτρική εγκατάσταση.
Μέγεθος άκρου | PH1, PH2 |
Μήκος λεπίδας (A) | 80 mm |
Μήκος λαβής (B) | 105 mm |
Πλάτος λαβής (C) | 25 mm |