Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κατσαβίδι VDE, κεφαλή με εσοχή PH για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1.000 V (AC) και έως 1.500 V (DC)

Κατσαβίδι VDE, με σταυρωτή εσοχή ΡΗ
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡ.ZEBRA VDE PH2X100

Αρ. είδους 06136322

EAN 4038898274001

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κατσαβίδι VDE, κεφαλή με εσοχή PH για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1.000 V (AC) και έως 1.500 V (DC)

Αρ. είδους 06136322
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
  • Λεπίδα: γυαλισμένη, μονωμένη

  • Μύτη: Σύμφωνα με το πρότυπο DIN ISO 8764-1-PH

  • Ατομική δοκιμή σε υδατόλουτρο με τάση δοκιμής 10 kV

  • Φέρει σήμανση με το έτος κατασκευής

  • Αυστηρή δοκιμή κρούσης εν ψυχρώ
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγεθος άκρου

PH2

Πρότυπα

IEC 60900:2018

Μήκος λεπίδας (A)

100 mm

Μήκος λαβής (B)

106 mm

Πλάτος λαβής (C)

35 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες