Κατσαβίδι VDE, κεφαλή με εσοχή PH Για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1.000 V (AC) και έως 1.500 V (DC)
Κατσαβίδι VDE, με σταυρωτή εσοχή ΡΗ
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡ. ZEBRA VDE PH1X80
Αρ. είδους 06136321
EAN 4038898273998





Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Λεπίδα: γυαλισμένη, μονωμένη
- Μύτη: Σύμφωνα με το πρότυπο DIN ISO 8764-1-PH
- Ατομική δοκιμή σε υδατόλουτρο με τάση δοκιμής 10 kV
- Φέρει σήμανση με το έτος κατασκευής
- Αυστηρή δοκιμή κρούσης εν ψυχρώ
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μέγεθος άκρου | PH1 |
Πρότυπα | IEC 60900:2018 |
Μήκος λεπίδας (A) | 80 mm |
Μήκος λαβής (B) | 96 mm |
Πλάτος λαβής (C) | 31 mm |