Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κατσαβίδι VDE, κεφαλή με εσοχή PH για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1.000 V (AC) και έως 1.500 V (DC)

Κατσαβίδι VDE, με σταυρωτή εσοχή ΡΗ
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΣΤΑΥΡΟΣ VDE PH3X150

Αρ. είδους 06136323

EAN 4038898274018

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κατσαβίδι VDE, κεφαλή με εσοχή PH για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1.000 V (AC) και έως 1.500 V (DC)

Αρ. είδους 06136323
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
  • Λεπίδα: γυαλισμένη, μονωμένη

  • Μύτη: Σύμφωνα με το πρότυπο DIN ISO 8764-1-PH

  • Ατομική δοκιμή σε υδατόλουτρο με τάση δοκιμής 10 kV

  • Φέρει σήμανση με το έτος κατασκευής

  • Αυστηρή δοκιμή κρούσης εν ψυχρώ
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγεθος άκρου

PH3

Πρότυπα

IEC 60900:2018

Μήκος λεπίδας (A)

150 mm

Μήκος λαβής (B)

114 mm

Πλάτος λαβής (C)

38 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες