Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κατσαβίδι VDE, κεφαλή με εσοχή PH Για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1.000 V (AC) και έως 1.500 V (DC)

Κατσαβίδι VDE, με σταυρωτή εσοχή ΡΗ
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ VDE PH0X80
ZEBRA

Αρ. είδους 06136320
EAN 4038898273974

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Λεπίδα: γυαλισμένη, μονωμένη

  • Μύτη: Σύμφωνα με το πρότυπο DIN ISO 8764-1-PH

  • Ατομική δοκιμή σε υδατόλουτρο με τάση δοκιμής 10 kV

  • Φέρει σήμανση με το έτος κατασκευής

  • Αυστηρή δοκιμή κρούσης εν ψυχρώ
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγεθος άκρου

PH0

Πρότυπα

IEC 60900:2018

Μήκος λεπίδας (A)

80 mm

Μήκος λαβής (B)

83 mm

Πλάτος λαβής (C)

27 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες