κατσαβίδι ακριβείας VDE, σταυρωτή εσοχή PH για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1.000 V (AC) και έως 1.500 V (DC)
Κατσαβίδι VDE, μηχανολογική σχεδίαση ακριβείας ΡΗ
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ VDE 40MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ατομική δοκιμή σε υδατόλουτρο με τάση δοκιμής 10 kV
- Φέρει σήμανση με το έτος κατασκευής
- Δοκιμή κρούσης εν ψυχρώ στους –40°C (σήμανση C)
- Λεπίδα: Κυκλική λεπίδα, μονωμένη, επιορειχαλκωμένη
- Δυνατότητα βιδώματος: ISO 8764-PH
EN 60900, IEC 60900
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μέγεθος άκρου | PH00 |
Μήκος λεπίδας | 40 mm |
Μήκος λαβής/πλάτος λαβής | 100 / 20 mm |