Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πένσα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων VDE, IEC 60900

Πένσα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων VDE
ΠΕΝΣΑ VDE 3ΣΕ1 170MM

Αρ. είδους 071401 588

EAN 4050641883841

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πένσα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων VDE, IEC 60900

Αρ. είδους 071401 588
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
3 εργαλεία σε μία πένσα: Για κοπή και απογύμνωση της θωράκισης και της μόνωσης καλωδίων

Για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας


Έως 1.000 V (AC), έως 1.500 V (DC)



3 εργαλεία σε 1


  • Άνετος χειρισμός χωρίς αλλαγή εργαλείου

  • Λειτουργία συρματοκόφτη

  • Απογύμνωση καλωδίων με εργονομική κίνηση έλξης


Εργονομική λαβή για ασφαλή λειτουργία


Αντιολισθητική, άνετη λαβή 2C με πλατύ κολάρο VDE.



Επαγωγικά σκληρυμένες ακμές για κοπή ακριβείας



Επιφάνεια με γείωση και πλήρη επιχρωμίωση



Ένθετη άρθρωση

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για στρογγυλά καλώδια και καλώδια σε υγρά δωμάτια από ∅ 8–12 mm, π.χ. NYM 3 x 1.5 mm² έως 5 x 2,5 mm².


Για καλώδια που εξέρχονται από διανομείς, κουτιά τοίχων και διακλαδώσεων, ηλεκτρικούς πίνακες, ηλεκτρικά κουτιά ή απλώς για χαλαρές συνδέσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, σε κατασκευές θέρμανσης και εξαερισμού, κατασκευές συστημάτων, κατασκευές περιπτέρων, κατασκευές κουζίνας ή άλλες παρόμοιες επαγγελματικές χρήσεις.

Μήκος

170 mm

Ελάχ./Μέγ. διατομή σύρματος

1,5-2,5 mm²

Υλικό

Χάλυβας, ειδικά σκληρυμένος

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Πρότυπο ΕΝ

60900

Υλικό λαβής

Πλαστικό 2 συστατικών

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες