Απογυμνωτής καλωδίων VDE, IEC 60900
Απογυμνωτής καλωδίων VDE, λαβή 2 συστ. IEC 60900
ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ VDE 160MM ZEBRA
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1000 V (AC) και έως 1500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας
- Χαλύβδινο εργαλείο υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής και ακρίβεια
- Αυτόματο άνοιγμα των τσιμπίδων χάρη στο ελατήριο ανοίγματος
- Εργονομική, αντιολισθητική, άνετη λαβή 2 στοιχείων με πλατύ κολάρο VDE για ασφαλή εργασία
- Η βίδα ρύθμισης σταθεροποιείται με ραβδωτό παξιμάδι
- Επιφάνεια: Τροχισμένη και επιχρωμιωμένη σε όλες τις πλευρές
- Σύνδεσμος: Με ένθεση
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος (L) | 160 mm |
Μήκος σε ίντσες (L) | 6 in |
Μέγ. διάμετρος σύρματος (Ø) | 5 mm |
Μέγ. διατομή σύρματος | 10 mm² |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |
Πρότυπο ΕΝ | 60900 |
Υλικό λαβής | Πλαστικό 2 συστατικών |