Πένσες VDE, συλλογή, IEC 60900 4 τεμάχια
Πένσα VDE, συλλογή, με κόφτη καλωδ., λαβή 1 συστ.
ΣΕΤ ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ-ΠΕΝΣΕΣ VDE 4ΤΕΜ.
Αρ. είδους 071501 93
EAN 4011231724586
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1000 V (AC) και έως 1500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας
- Χαλύβδινο εργαλείο υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής και συγκράτηση και κοπή επιφανειών με ακρίβεια
- Μονοκόμματη λαβή με πλατύ κολάρο VDE για ασφαλή εργασία
- Πένσα πολλαπλών χρήσεων με πολύ μακριά λεπίδα κατάλληλη και για πιο χοντρά καλώδια
- Ψαλίδι καλωδίων για εύκολη κοπή μονόκλωνων και πολύκλωνων καλωδίων
- Μυτοτσίμπιδο με άκρα για υψηλές τάσεις κάμψης
- Συρματοκόφτης με λεπτό σχήμα κεφαλής για βέλτιστη ευκολία πρόσβασης
Φύλλα δεδομένων(X)
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 4 Stck(pcs) |
Πρότυπο ΕΝ | 60900 |
ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΙΣΙΟ 1000V 200MM