Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ψαλίδι καλωδίων VDE, σφυρήλατη κεφαλή IEC 60900

Κόφτες καλωδίων VDE, σφυρήλατη κεφαλή
ΚΟΦΤΗΣ 1000V

Αρ. είδους 071507 55

EAN 4011231725651

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ψαλίδι καλωδίων VDE, σφυρήλατη κεφαλή IEC 60900

Αρ. είδους 071507 55
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
Για πολύκλωνα χάλκινα και αλουμινένια καλώδια
  • Για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1000 V (AC) και έως 1500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας

  • Χαλύβδινο εργαλείο υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής και κοπή επιφανειών με ακρίβεια

  • Η ειδική γεωμετρία της λεπίδας εξασφαλίζει εύκολη κοπή χωρίς παραμορφώσεις σε μονόκλωνα ή πολύκλωνα καλώδια

  • Άνετη λαβή 1 στοιχείου με πλατύ κολάρο VDE για ασφαλή εργασία

  • Ακμές κοπής: σκληρυμένες λεπίδες ακριβείας

  • Επιφάνεια: τροχισμένη και επιχρωμιωμένη

  • Ένωση: βιδωτή και επαναρυθμιζόμενη
Ανακοίνωση

Ακατάλληλο για χαλύβδινο σύρμα.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος (L)

170 mm

Μήκος σε ίντσες (L)

6 in

Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου καλωδίου αλουμινίου/χαλκού

15 mm

Μέγ. ικανότητα κοπής διατομής σύρματος από αλουμίνιο/χαλκό

50 mm²

Πρότυπο ΕΝ

60900

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες