Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μυτοτσίμπιδο με επίπεδες σιαγόνες ηλεκτρονικών

Μυτοτσίμπιδο με επίπεδες σιαγόνες ηλεκτρονικών
ΚΟΦΤΗΣ VDE ΛΑΒΗ ELECTRO

Αρ. είδους 071407 30

EAN 4011231709187

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μυτοτσίμπιδο με επίπεδες σιαγόνες ηλεκτρονικών

Αρ. είδους 071407 30
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
Πρότυπο: DIN ISO 9655



Λαβή: Μαλακά κελύφη λαβής για άνετο άδραγμα



Σιαγόνες: Λείες τροχισμένες επιφάνειες λαβής



Σύνδεσμος: Σύνδεσμος τύπου κιβωτίου, ελατήριο ανοίγματος



Κεφαλή: Με στίλβωση

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Πένσα ακριβείας για εξαιρετικά λεπτές εργασίες συναρμολόγησης - πιάσιμο, συγκράτηση, λύγισμα.

Μήκος (L)

120 mm

Μήκος σιαγόνων (L3)

22,5 mm

Πάχος σιαγόνων (T1)

6,3 mm

Πλάτος άκρων σιαγόνας (W4)

1,6 mm

Πλάτος σιαγόνων (W3)

9,8 mm

Πάχος άκρων σιαγόνας (T2)

4 mm

Υλικό

Χάλυβας

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες