Κόφτης καλωδίων υψηλής αντοχής VDE DIN ISO 5749, IEC 60900
Συρματοκ. VDE βαρ. τύπ. ZEBRA DIN 5749 IEC 60900
ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ VDE ZEBRA L=200MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1000 V (AC) και έως 1500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας
- Καθαρή κοπή με λιγότερη προσπάθεια χάρη στην κατεργασμένη κόψη ακριβείας
- Χαλύβδινο εργαλείο υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής και ακρίβεια των λεπίδων ακόμα και σε συνθήκες μέγιστων καταπονήσεων
- Εργονομική, αντιολισθητική, άνετη λαβή 2 στοιχείων με πλατύ κολάρο VDE για ασφαλή εργασία
- Λεπίδες: επαγωγικά σκληρυμένες λεπίδες ακριβείας
- Επιφάνεια: πλήρως τροχισμένη και επιχρωμιωμένη
- Σύνδεσμος: Τοποθέτηση από πάνω, σφυρηλατημένος άξονας
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος (L) | 200 mm |
Μήκος σε ίντσες (L) | 8 in |
Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου μεσαίου σύρματος | 4 mm |
Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου σκληρού σύρματος | 3 mm |
Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου συρμάτινου πλέγματος | 2,5 mm |
Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου μαλακού σύρματος | 4,5 mm |
Πρότυπο ΕΝ | 60900 |
ISO | 5749 |
Υλικό λαβής | Πολυβινυλοχλωρίδιο |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |