Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συρματοκόφτης VDE DIN ISO 5749, IEC 60900

Συρματοκ. VDE DIN ISO 5749 IEC60900, λαβή 2 συστ.
ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ VDE 180MM ZEBRA

Αρ. είδους 071401 573

EAN 4050642466623

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συρματοκόφτης VDE DIN ISO 5749, IEC 60900

Αρ. είδους 071401 573
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
Για κοπή σκληρών και μαλακών συρμάτων και καλωδίων, ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία
  • Για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1000 V (AC) και έως 1500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας

  • Καθαρή κοπή με λιγότερη προσπάθεια χάρη στην κατεργασμένη λεπίδα ακριβείας

  • Χαλύβδινο εργαλείο υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής και κοπή επιφανειών με ακρίβεια

  • Λεπτό σχήμα κεφαλής για βέλτιστη ευκολία πρόσβασης

  • Εργονομική, αντιολισθητική, άνετη λαβή 2 στοιχείων με πλατύ κολάρο VDE για ασφαλή εργασία

  • Λεπίδες: Λεπίδες ακριβείας με επαγωγική σκλήρυνση

  • Επιφάνεια: Τροχισμένη και επιχρωμιωμένη σε όλες τις πλευρές

  • Σύνδεσμος: Με ένθεση
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος (L)

180 mm

Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου μαλακού σύρματος

4 mm

Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου μεσαίου σύρματος

3 mm

Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου σκληρού σύρματος

2,5 mm

Πρότυπο ΕΝ

60900

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

ISO

5749

Υλικό λαβής

Πλαστικό 2 συστατικών

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες