Συρματοκόφτης VDE DIN ISO 5749, IEC 60900
Συρματοκ. VDE DIN ISO 5749 IEC60900, λαβή 2 συστ.
ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ VDE 160MM ZEBRA
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1000 V (AC) και έως 1500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας
- Καθαρή κοπή με λιγότερη προσπάθεια χάρη στην κατεργασμένη λεπίδα ακριβείας
- Χαλύβδινο εργαλείο υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής και κοπή επιφανειών με ακρίβεια
- Λεπτό σχήμα κεφαλής για βέλτιστη ευκολία πρόσβασης
- Εργονομική, αντιολισθητική, άνετη λαβή 2 στοιχείων με πλατύ κολάρο VDE για ασφαλή εργασία
- Λεπίδες: Λεπίδες ακριβείας με επαγωγική σκλήρυνση
- Επιφάνεια: Τροχισμένη και επιχρωμιωμένη σε όλες τις πλευρές
- Σύνδεσμος: Με ένθεση
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος (L) | 160 mm |
Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου μαλακού σύρματος | 4 mm |
Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου μεσαίου σύρματος | 2,8 mm |
Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου σκληρού σύρματος | 2 mm |
Πρότυπο ΕΝ | 60900 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |
ISO | 5749 |
Υλικό λαβής | Πλαστικό 2 συστατικών |