Κόφτης καλωδίων υψηλής αντοχής VDE DIN ISO 5749, IEC 60900
Κόφτης καλωδ. υψ. αντ. VDE, DIN ISO 5749 IEC 60900
ΚΟΦΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 200MM VDE
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1000 V (AC) και έως 1500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας
- Καθαρή κοπή με λιγότερη προσπάθεια χάρη στην κατεργασμένη κόψη ακριβείας
- Χαλύβδινο εργαλείο υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής και ακρίβεια λεπίδων, ακόμη και σε συνθήκες μέγιστων φορτίων
- Μονοκόμματη λαβή με πλατύ κολάρο VDE για ασφαλή εργασία
- Λεπίδες ακριβείας με επαγωγική σκλήρυνση
- Επιφάνεια πλήρως τροχισμένη και επιχρωμιωμένη
- Σύνδεσμος επικάλυψης με σφυρήλατο άξονα
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος (L) | 200 mm |
Μήκος σε ίντσες (L) | 8 in |
Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου μεσαίου σύρματος | 4,2 mm |
Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου σκληρού σύρματος | 3 mm |
Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου συρμάτινου πλέγματος | 2,5 mm |
Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου μαλακού σύρματος | 4 mm |
Πρότυπο ΕΝ | 60900 |
ISO | 5749 |
Υλικό λαβής | Πλαστικό |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |