Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συρματοκόφτης VDE DIN ISO 5749, IEC 60900

Συρμ/κόφτης VDE DIN ISO 5749 IEC60900, λαβή 1 σ.
ΚΟΦΤΗΣ 1000V 160MM

Αρ. είδους 071501 88
EAN 4011231724470

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συρματοκόφτης VDE DIN ISO 5749, IEC 60900

Αρ. είδους 071501 88
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
Για κοπή σκληρών και μαλακών συρμάτων και καλωδίων, ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία
  • Για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1000 V (AC) και έως 1500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας

  • Καθαρή κοπή με λιγότερη προσπάθεια χάρη στην κατεργασμένη λεπίδα ακριβείας

  • Χαλύβδινο εργαλείο υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής και κοπή επιφανειών με ακρίβεια

  • Λεπτό σχήμα κεφαλής για βέλτιστη ευκολία πρόσβασης

  • Άνετη λαβή 1 στοιχείου με πλατύ κολάρο VDE για ασφαλή εργασία

  • Λεπίδες: Λεπίδες ακριβείας με επαγωγική σκλήρυνση

  • Επιφάνεια: Τροχισμένη και επιχρωμιωμένη σε όλες τις πλευρές

  • Σύνδεσμος: Με ένθεση