Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πένσα πολλαπλών χρήσεων VDE ηλεκτρολόγου DIN ISO 5746, IEC 60900

Πένσα υψηλής αντοχής πολλαπλών χρήσεων VDE
ΠΕΝΣΑ VDE L200MM

Αρ. είδους 071501 80

EAN 4024835441049

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πένσα πολλαπλών χρήσεων VDE ηλεκτρολόγου DIN ISO 5746, IEC 60900

Αρ. είδους 071501 80
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
Για πιάσιμο, συγκράτηση και κοπή σκληρών και μαλακών συρμάτων και καλωδίων
  • Για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1000 V (AC) και έως 1500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας

  • Χαλύβδινο εργαλείο υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής και συγκράτηση και κοπή επιφανειών με ακρίβεια

  • Μακριά λεπίδα κατάλληλη και για πιο χοντρά καλώδια

  • Μονοκόμματη λαβή με πλατύ κολάρο VDE για ασφαλή εργασία

  • Λεπίδες: επαγωγικά σκληρυμένες λεπίδες ακριβείας

  • Θύρα εστίας για πιάσιμο στρογγυλών υλικών

  • Επιφάνεια πλήρως τροχισμένη και επιχρωμιωμένη

  • Άρθρωση: με εισαγωγή, με επενέργεια μοχλού
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος (L)

200 mm

Μήκος σε ίντσες (L)

8 in

Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου σκληρού σύρματος

2,8 mm

Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου συρμάτινου πλέγματος

2,2 mm

Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου καλωδίου αλουμινίου/χαλκού

13 mm

Πρότυπο ΕΝ

60900

Υλικό λαβής

Πλαστικό 1 συστατικών

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Υλικό

Χάλυβας

ISO

5746

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες