Πένσα πολλαπλών χρήσεων VDE DIN ISO 5746, IEC 60900
Πένσα πολλ. χρήσ. DIN ISO 5746 IEC 60900, λαβή 2C
ΠΕΝΣΑ VDE 180MM ZEBRA
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1000 V (AC) και έως 1500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας
- Χαλύβδινο εργαλείο υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής και συγκράτηση και κοπή επιφανειών με ακρίβεια
- Μακριά λεπίδα κατάλληλη και για πιο χοντρά καλώδια
- Εργονομική, αντιολισθητική, άνετη λαβή 2 στοιχείων με πλατύ κολάρο VDE για ασφαλή εργασία
- Λεπίδες ακριβείας με επαγωγική σκλήρυνση
- Θύρα εστίας για πιάσιμο στρογγυλών υλικών
- Επιφάνεια με πλήρη γείωση και επιχρωμίωση
- Σύνδεσμος επικάλυψης
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος (L) | 180 mm |
Μήκος σε ίντσες (L) | 7 in |
Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου μεσαίου σύρματος | 3,4 mm |
Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου σκληρού σύρματος | 2,2 mm |
Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου καλωδίου αλουμινίου/χαλκού | 12 mm |
Μέγ. ικανότητα κοπής διατομής σύρματος από αλουμίνιο/χαλκό | 16 mm² |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |
Υλικό λαβής | Πλαστικό 2 συστατικών |
ISO | 5746 |