Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πένσα πολλαπλών χρήσεων VDE DIN ISO 5746, IEC 60900

Πένσα πολλαπλών χρήσεων DIN ISO, IEC, λαβή 1C
ΠΕΝΣΑ ΚΟΚΚΙΝΗ VDE 160MM

Αρ. είδους 071501 81

EAN 4011231724289

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πένσα πολλαπλών χρήσεων VDE DIN ISO 5746, IEC 60900

Αρ. είδους 071501 81
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
Για πιάσιμο, συγκράτηση και κοπή σκληρών και μαλακών συρμάτων και καλωδίων
  • Για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1000 V (AC) και έως 1500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας

  • Χαλύβδινο εργαλείο υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής και συγκράτηση και κοπή επιφανειών με ακρίβεια

  • Μακριά λεπίδα κατάλληλη και για πιο χοντρά καλώδια

  • Μονοκόμματη λαβή με πλατύ κολάρο VDE για ασφαλή εργασία

  • Λεπίδες ακριβείας με επαγωγική σκλήρυνση

  • Θύρα εστίας για πιάσιμο στρογγυλών υλικών

  • Επιφάνεια πλήρως τροχισμένη και επιχρωμιωμένη

  • Σύνδεσμος επικάλυψης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος (L)

165 mm

Μήκος σε ίντσες (L)

6-1/4 in

Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου μεσαίου σύρματος

3,1 mm

Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου σκληρού σύρματος

2 mm

Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου καλωδίου αλουμινίου/χαλκού

10 mm

Μέγ. ικανότητα κοπής διατομής σύρματος από αλουμίνιο/χαλκό

16 mm²

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Υλικό λαβής

Πλαστικό 1 συστατικών

ISO

5746

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες