Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μυτοτσίμπιδο VDE DIN ISO 5745, IEC 60900

Μυτοτσίμπιδο VDE DIN ISO 5745 IEC60900, με λαβή 2C
ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΙΣΙΟ VDE 200MM ZEBRA

Αρ. είδους 071401 577

EAN 4050642466661

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μυτοτσίμπιδο VDE DIN ISO 5745, IEC 60900

Αρ. είδους 071401 577
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
Για πιάσιμο, συγκράτηση και κοπή μαλακών και σκληρών συρμάτων και καλωδίων
  • Για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1000 V (AC) και έως 1500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας

  • Χαλύβδινο εργαλείο υψηλής ποιότητας για μεγάλη διάρκεια ζωής και συγκράτηση και κοπή επιφανειών με ακρίβεια

  • Ελαστικά άκρα για υψηλές καταπονήσεις, ιδιαίτερα υπό την επίδραση δυνάμεων κάμψης

  • Εργονομική, αντιολισθητική, άνετη λαβή δύο στοιχείων με πλατύ κολάρο VDE για ασφαλή εργασία

  • Οι λεπίδες έχουν υποβληθεί σε πρόσθετη επαγωγική σκλήρυνση

  • Επιφάνεια με πλήρη γείωση και επιχρωμίωση

  • Οδοντωτές επιφάνειες λαβής

  • Σύνδεσμος επικάλυψης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος (L)

200 mm

Μήκος σε ίντσες (L)

8-1/4 in

Μήκος σιαγόνων (L3)

76 mm

Πλάτος σιαγόνων (W3)

17,5 mm

Πάχος σιαγόνων (T1)

9,5 mm

Πλάτος άκρων σιαγόνας (W4)

4 mm

Πάχος άκρων σιαγόνας (T2)

3 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

ISO

5745

Υλικό λαβής

Πλαστικό 2 συστατικών

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες