Μυτοτσίμπιδο με επίπεδες σιαγόνες VDE DIN ISO 5745, IEC 60900
Μυτοτσ. με επίπ. σιαγ. VDE DIN ISO 5745 IEC 60900
ΠΕΝΣΑ ΠΛΑΚΕ ΚΟΚΚΙΝΗ VDE 160MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1000 V (AC) και έως 1500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας
- Από χάλυβα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής των σιαγόνων λαβής
- Μονοκόμματη λαβή με πλατύ κολάρο VDE για ασφαλή εργασία
- Επιφάνεια πλήρως τροχισμένη και επιχρωμιωμένη
- Οδοντωτές επιφάνειες λαβής
- Σύνδεσμος επικάλυψης
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μήκος (L) | 160 mm |
Μήκος σε ίντσες (L) | 6-1/4 in |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |
Υλικό λαβής | Πλαστικό 1 συστατικών |
Πλάτος σιαγόνων (W3) | 18 mm |
Πλάτος άκρων σιαγόνας (W4) | 6 mm |
Πάχος σιαγόνων (T1) | 9,5 mm |
Πάχος άκρων σιαγόνας (T2) | 9,5 mm |
Μήκος σιαγόνων (L3) | 30 mm |
Πρότυπο ΕΝ | 60900 |