Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μυτοτσίμπιδο VDE DIN ISO 5745, IEC 60900

Μυτοτσίμπιδο VDE DIN ISO 5745 IEC60900, με λαβή 2C
(EΠ) ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ VDE 170MM ZEBRA

Αρ. είδους 071401 579
EAN 4050642466685

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μυτοτσίμπιδο VDE DIN ISO 5745, IEC 60900

Αρ. είδους 071401 579
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
Για πιάσιμο, συγκράτηση και κοπή μαλακών και σκληρών συρμάτων και καλωδίων
  • Για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1000 V (AC) και έως 1500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας

  • Χαλύβδινο εργαλείο υψηλής ποιότητας για μεγάλη διάρκεια ζωής και συγκράτηση και κοπή επιφανειών με ακρίβεια

  • Ελαστικά άκρα για υψηλές καταπονήσεις, ιδιαίτερα υπό την επίδραση δυνάμεων κάμψης

  • Εργονομική, αντιολισθητική, άνετη λαβή δύο στοιχείων με πλατύ κολάρο VDE για ασφαλή εργασία

  • Οι λεπίδες έχουν υποβληθεί σε πρόσθετη επαγωγική σκλήρυνση

  • Επιφάνεια με πλήρη γείωση και επιχρωμίωση

  • Οδοντωτές επιφάνειες λαβής

  • Σύνδεσμος επικάλυψης