Μυτοτσίμπιδο VDE με ακμή κοπής DIN ISO 5745 IEC 60900
Μυτοτσίμπιδο VDE κατά DIN ISO, IEC 1C
ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΚΥΡΤΟ 1000V 200MM
Αρ. είδους 071501 86
EAN 4011231724418
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1000 V (AC) και έως 1500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας
- Χαλύβδινο εργαλείο υψηλής ποιότητας για μεγάλη διάρκεια ζωής και συγκράτηση και κοπή επιφανειών με ακρίβεια
- Ελαστικά άκρα για υψηλές καταπονήσεις, ιδιαίτερα υπό την επίδραση δυνάμεων κάμψης
- Μονοκόμματη λαβή με πλατύ κολάρο VDE για ασφαλή εργασία
- Λεπίδες με επαγωγική σκλήρυνση
- Επιφάνεια πλήρως τροχισμένη και επιχρωμιωμένη
- Οδοντωτές επιφάνειες λαβής
- Σύνδεσμος επικάλυψης
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μήκος (L) | 200 mm |
Μήκος σε ίντσες (L) | 8-1/4 in |
Μήκος σιαγόνων (L3) | 74 mm |
Πλάτος σιαγόνων (W3) | 17,5 mm |
Πάχος σιαγόνων (T1) | 9,5 mm |
Γωνία σιαγόνων | 45 Degree |
Πλάτος άκρων σιαγόνας (W4) | 3 mm |
Πάχος άκρων σιαγόνας (T2) | 2,5 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |
ISO | 5745 |
Υλικό λαβής | Πλαστικό |