Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μυτοτσίμπιδο VDE με ακμή κοπής DIN ISO 5745 IEC 60900

Μυτοτσίμπιδο VDE κατά DIN ISO, IEC 1C
ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΙΣΙΟ 1000V 200MM

Αρ. είδους 071501 85

EAN 4011231724388

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μυτοτσίμπιδο VDE με ακμή κοπής DIN ISO 5745 IEC 60900

Αρ. είδους 071501 85
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
Για πιάσιμο, συγκράτηση και κοπή μαλακών και σκληρών συρμάτων και καλωδίων
  • Για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1000 V (AC) και έως 1500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας

  • Χαλύβδινο εργαλείο υψηλής ποιότητας για μεγάλη διάρκεια ζωής και συγκράτηση και κοπή επιφανειών με ακρίβεια

  • Ελαστικά άκρα για υψηλές καταπονήσεις, ιδιαίτερα υπό την επίδραση δυνάμεων κάμψης

  • Μονοκόμματη λαβή με πλατύ κολάρο VDE για ασφαλή εργασία

  • Λεπίδες με επαγωγική σκλήρυνση

  • Επιφάνεια πλήρως τροχισμένη και επιχρωμιωμένη

  • Οδοντωτές επιφάνειες λαβής

  • Σύνδεσμος επικάλυψης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος (L)

200 mm

Μήκος σε ίντσες (L)

8-1/4 in

Μήκος σιαγόνων (L3)

74 mm

Πλάτος σιαγόνων (W3)

17,5 mm

Πάχος σιαγόνων (T1)

9,5 mm

Πλάτος άκρων σιαγόνας (W4)

3 mm

Πάχος άκρων σιαγόνας (T2)

2,5 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

ISO

5745

Υλικό λαβής

Πλαστικό

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες