Τανάλια VDE DIN ISO 5745, IEC 60900
Τανάλια VDE DIN ISO 5745 IEC 60900
ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔ ΙΣΙΟ ΣΤΡ.1000V 160MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1000 V (AC) και έως 1500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας
- Από χάλυβα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής των άκρων ακριβείας
- Μονοκόμματη λαβή με πλατύ κολάρο VDE για ασφαλή εργασία
- Επιφάνεια πλήρως τροχισμένη και επιχρωμιωμένη
- Στρογγυλές, ομαλές σιαγόνες
- Σύνδεσμος επικάλυψης
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μήκος (L) | 160 mm |
Μήκος σε ίντσες (L) | 6-1/4 in |
Μήκος σιαγόνων (L3) | 26 mm |
Πάχος σιαγόνων (T1) | 3 mm |
Πάχος άκρων σιαγόνας (T2) | 3 mm |
Πλάτος σιαγόνων (W3) | 18 mm |
Πρότυπο ΕΝ | 60900 |
Υλικό λαβής | Πλαστικό 1 συστατικών |
ISO | 5745 |