Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κόφτης καλωδίων VDE

Κόφτες καλωδίων VDE
ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 50ΜΜ L230

Αρ. είδους 071507 50

EAN 4011231725552

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κόφτης καλωδίων VDE

Αρ. είδους 071507 50
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
Για πολύκλωνα χάλκινα και αλουμινένια καλώδια

Πρότυπο: EN 60900. IEC 900



Λαβή:


  • Με μόνωση από πλαστικό

  • Ανθεκτικό σε κρούση

  • Αντιολισθητικός προφυλακτήρας χεριού


Κόψη:


  • Για πολύκλωνα χάλκινα και αλουμινένια καλώδια

  • Λειτουργεί χωρίς να συμπιέζει τα καλώδια

  • Σκληρυμένο

  • Τροχισμένο με ακρίβεια


Σύνδεσμος:


Ρυθμιζόμενος βιδωτός σύνδεσμος



Κεφαλή:


Ανοξείδωτος χάλυβας

Ανακοίνωση

Προϊόν ακατάλληλο για χαλύβδινα σύρματα.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος (L)

230 mm

Μήκος σε ίντσες (L)

9 in

Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου καλωδίου αλουμινίου/χαλκού

16 mm

Μέγ. ικανότητα κοπής διατομής σύρματος από αλουμίνιο/χαλκό

50 mm²

Πρότυπο ΕΝ

60900

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες