Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κατσαβίδι με εγκοπή VDE, με λαβή 3 συστατικών, λεπτό

Κατσαβ. VDE, με εσοχή, λαβή 3 συστ. EXTRA SLIM
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ VDE ΛΕΠΤΟ ΙΣΙΟ 5,5X125

Αρ. είδους 0613615055
EAN 4046777454222

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κατσαβίδι με εγκοπή VDE, με λαβή 3 συστατικών, λεπτό

Αρ. είδους 0613615055
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
Λαβή 3 συστατικών, στενή σχεδίαση

Όλα τα κατσαβίδια έχουν δοκιμαστεί ξεχωριστά σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60900


  • Κατσαβίδι ηλεκτρολόγου με λαβή 3 συστατικών, η λαβή εφαρμόζει στο χέρι

  • Μονωτική επένδυση έως 50% πιο λεπτή, επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε βίδες που βρίσκονται σε δυσπρόσιτα σημεία, χωρίς να μειώνεται η ασφάλεια

  • Πολύ μακριά λαβή, 30% πιο λεπτή γραμμή

  • Η μόνωση δεν ξεφτίζει

  • Επιμήκης οπή για την ανάρτηση των εργαλείων ή την εισαγωγή μοχλού

  • Σύμβολα βίδας και μεγέθους στο καπάκι της λαβής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Ακριβώς προσαρμοσμένη στις δραστηριότητες του ηλεκτρολόγου, η πιο λεπτή και μακρύτερη λαβή είναι ιδανική για εργασίες ακριβείας με μεσαία δύναμη σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Μέγεθος άκρου

Εσοχή

Πάχος κόψης x πλάτος κόψης

1,0 x 5,5 mm

Μήκος λεπίδας (A)

125 mm

Μήκος λαβής (B)

115 mm

Πλάτος λαβής (C)

27 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες