Κατσαβίδι με εγκοπή VDE, με λαβή 3 συστατικών, λεπτό
Κατσαβ. VDE, με εσοχή, λαβή 3 συστ. EXTRA SLIM
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ VDE ΛΕΠΤΟ ΙΣΙΟ 4,5X125
Αρ. είδους 0613615045
EAN 4046777454628




Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Όλα τα κατσαβίδια έχουν δοκιμαστεί ξεχωριστά σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60900
- Κατσαβίδι ηλεκτρολόγου με λαβή 3 συστατικών, η λαβή εφαρμόζει στο χέρι
- Μονωτική επένδυση έως 50% πιο λεπτή, επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε βίδες που βρίσκονται σε δυσπρόσιτα σημεία, χωρίς να μειώνεται η ασφάλεια
- Πολύ μακριά λαβή, 30% πιο λεπτή γραμμή
- Η μόνωση δεν ξεφτίζει
- Επιμήκης οπή για την ανάρτηση των εργαλείων ή την εισαγωγή μοχλού
- Σύμβολα βίδας και μεγέθους στο καπάκι της λαβής
Φύλλα δεδομένων(X)
Ακριβώς προσαρμοσμένη στις δραστηριότητες του ηλεκτρολόγου, η πιο λεπτή και μακρύτερη λαβή είναι ιδανική για εργασίες ακριβείας με μεσαία δύναμη σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
Μέγεθος άκρου | Εσοχή |
Πάχος κόψης x πλάτος κόψης | 1,0 x 4,5 mm |
Μήκος λεπίδας (A) | 125 mm |
Μήκος λαβής (B) | 115 mm |
Πλάτος λαβής (C) | 27 mm |