Ροπόκλειδο VDE 3/8 ίντσας μόνωση προστασίας
Ροπόκλειδο VDE 3/8 ίντσας
ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΟΝΩΜΕΝΗ VDE 3/8’’ L305MM
Αρ. είδους 071500305
EAN 4065746608008
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Μονωμένο ροπόκλειδο VDE για ασφαλή εργασία γύρω από εξαρτήματα υπό τάση
- Ακριβής σύσφιγξη με ακρίβεια σκανδάλης με ανοχή ±4% σε σχέση με την καθορισμένη τιμή στην κλίμακα
- Οι ευδιάκριτες υποδιαιρέσεις της κλίμακας διευκολύνουν την ανάγνωση των τιμών ροπής
- Σχεδίαση μικρών διαστάσεων για εύκολο χειρισμό σε περιορισμένους χώρους
- Απλή και ακριβής ρύθμιση της ροπής με περιστροφή του άκρου της λαβής
- Συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 6789-2 για τα εργαλεία χειρός για ροπομετρική σύσφιγξη βιδών
- Πλαστική λαβή εργονομικού σχήματος που εφαρμόζει άνετα και με ασφάλεια στο χέρι
- Η αναστρέψιμη τετράγωνη κεφαλή είναι κατάλληλη για δεξιόστροφη και αριστερόστροφη λειτουργία της σκανδάλης, οπότε είναι ιδανική για διάφορους τομείς εφαρμογών
- Περιλαμβάνει πιστοποιητικό και αριθμό σειράς βαθμονόμησης
- Προϊόν κατάλληλο για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1.000 V (AC) και έως 1.500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας
- Μετά από τη χρήση του ροπόκλειδου, χαλαρώστε το ελατήριο επαναφέροντας τη ρύθμιση στη χαμηλότερη τιμή της κλίμακας
- Τα εργαλεία ακριβείας, όπως τα ροπόκλειδα, πρέπει να ελέγχονται τακτικά με κατάλληλο εξοπλισμό μετρήσεων και, εάν χρειάζεται, να επαναρρυθμίζονται
- Συνιστούμε τη εκτέλεση τακτικής βαθμονόμησης κάθε 12 μήνες ή μετά από 5.000 διαδικασίες σύσφιγξης από την πρώτη χρήση του ροπόκλειδου
Φύλλα δεδομένων(X)
Το ροπόκλειδο VDE είναι ειδικά σχεδιασμένο για εργασίες γύρω από εξαρτήματα υπό τάση. Αυτό σημαίνει ότι είναι ιδανικό για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, εφαρμογές ηλεκτροκίνησης, εργασίες συντήρησης σε ηλεκτρικά συστήματα και για άλλες εργασίες που απαιτούν ασφαλή χειρισμό εξαρτημάτων που βρίσκονται υπό τάση.
Μέγεθος άκρου | 3/8 ίντσας |
Ελάχ. ροπή εύρους μέτρησης | 5 Nm |
Μέγ. ροπή εύρους μέτρησης | 25 Nm |
Τιμή κλίμακας | 0,5 nm |
Κατάλληλο για δεξιόστροφη σύσφιγξη | Ναι |
Κατάλληλο για αριστερόστροφη σύσφιγξη | Ναι |
ISO | 6789-2 |
Υλικό λαβής | Πλαστικό 1 συστατικών |
Μήκος | 305 mm |
Μήκος μοχλού | 100 mm |
Ύψος κεφαλής καστάνιας | 60 mm |
Ύψος κεφαλής καστάνιας με τετράγωνη βάση | 78 mm |
Διάμετρος λαβής | 50 mm |
Πλάτος κεφαλής καστάνιας | 40 mm |
Ελάχ./Μέγ. τιμή εύρους μέτρησης ροπής | 5-25 Nm |