Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κλειδί με καρυδάκι VDE 3/8 ίντσας, εξαγωνικό

Κλειδί με καρυδάκι VDE 3/8 ίντσας, εξαγωνικό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ VDE 3/8 ΜΕΤΡ. ΕΞΑΓ. ΚΟΝΤΟ 19MM

Αρ. είδους 0715003119

EAN 4062856056040

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κλειδί με καρυδάκι VDE 3/8 ίντσας, εξαγωνικό

Αρ. είδους 0715003119
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
Insulated socket, suitable for working around live parts
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

3/8 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Επιφάνεια

Μονωμένο VDE

Υλικό

Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

19 mm

Πρότυπα

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Μήκος (L1)

46,5 mm

Βάθος χιτωνίου (L2)

17 mm

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (L3)

12 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι

22,5 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

28,4 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες