Κλειδί με καρυδάκι VDE 3/8 ίντσας, μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό
Κλειδί με καρυδάκι VDE 3/8 ίντσας, εξαγωνικό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ VDE 3/8 ΜΕΤΡ. ΕΞΑΓ. ΚΟΝΤΟ 13MM
Αρ. είδους 0715003113
EAN 4045989870349
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1.000 V (AC) και έως 1.500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση | 3/8 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Επιφάνεια | Μονωμένο VDE |
Υλικό | Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 13 mm |
Πρότυπα | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Μήκος (L1) | 44,5 mm |
Βάθος χιτωνίου (L2) | 17 mm |
Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (L3) | 8 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι | 21,9 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2) | 20,9 mm |