Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κλειδί με καρυδάκι VDE 3/8 ίντσας, εξαγωνικό

Κλειδί με καρυδάκι VDE 3/8 ίντσας, εξαγωνικό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ VDE 3/8 ΜΕΤΡ. ΕΞΑΓ. ΚΟΝΤΟ 10MM

Αρ. είδους 0715003110
EAN 4045989870172
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κλειδί με καρυδάκι VDE 3/8 ίντσας, εξαγωνικό

Αρ. είδους 0715003110
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
Insulated socket, suitable for working around live parts
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

3/8 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Επιφάνεια

Μονωμένο VDE

Υλικό

Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

10 mm

Πρότυπα

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Μήκος (L1)

44,5 mm

Βάθος χιτωνίου (L2)

17 mm

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (L3)

6 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι

21,9 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

17,1 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες