Λαβή σχήματος Τ, VDE, 3/8 ίντσας
Λαβή σχήματος Τ, VDE, 3/8 ίντσας
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ Τ-TX 3/8' VDE
Αρ. είδους 071500303
EAN 4065746401913
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Τσοκ γρήγορης αλλαγής για μόνιμη ασφάλιση ή και γρήγορη αλλαγή στα ένθετα καρυδάκια
Προϊόν κατάλληλο για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1000 V (AC) και έως 1500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μέγεθος άκρου | 3/8 ίντσας |
Υλικό λαβής | Πλαστικό 2 συστατικών |
Επιφάνεια | Μονωμένο VDE |
Υλικό | Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου |
Πρότυπα | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Μήκος (L1) | 210 mm |
Πλάτος λαβής (L2) | 160 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 17 mm |