Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ρυθμιζόμενο κλειδί VDE

Μονό γαλλικό κλειδί VDE, μόν. 1 συστ., ρύθ.
ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΡΥΘΜ. 260ΜΜ

Αρ. είδους 0715002710
EAN 4065746401814

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Μονωμένο ρυθμιζόμενο κλειδί για εργασία γύρω από εξαρτήματα υπό τάση
Ανακοίνωση

Προϊόν κατάλληλο για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1000 V (AC) και έως 1500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Επιφάνεια

Μονωμένο VDE

Ελάχ./Μέγ. πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (A)

0-32 mm

Εξωτερική διάσταση της κεφαλής κλειδιού (B)

71 mm

Μήκος (L1)

260 mm

Μήκος λαβής (L2)

157 mm

Υλικό

Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

Πρότυπα

EN 60900

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες