Μονοπολικό δοκιμαστικό τάσης
Μονοπολικό δοκιμαστικό τάσης
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΤΑΣΗΣ VDE 150-250V
Αρ. είδους 5634002021
EAN 4065746663434
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Με μόνιμα ενσωματωμένη λυχνία αίγλης και επίπεδη μύτη κατσαβιδιού
- Πλήρης μόνωση ασφαλείας
- Κλιπ στερέωσης
- Κατασκευάζεται στη Γερμανία
Σύμφωνα με το πρότυπο DIN VDE 0680-6:1977-04
Φύλλα δεδομένων(X)
Πάχος κόψης x πλάτος κόψης | 0,5 x 3 mm |
Μήκος λεπίδας | 68 mm |
Μήκος | 162 mm |
Σχεδίαση | Με κλιπ συγκράτησης |
Απεικόνιση | Λαμπτήρας αίγλης |
Ελάχ./Μέγ. εύρους τάσης AC | 150-250 V/AC |
Κατηγορία προστασίας IP | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Κατηγορία μέτρησης CAT | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Υλικό λαβής | Πολυανθρακικό |
Υλικό λεπίδας κατσαβιδιού | Χάλυβας εργαλείων |
Επιφάνεια λεπίδας κατσαβιδιού | Στιλβωμένο |
Χρώμα | Μαύρο, Κόκκινο |