Κλεμοσειρά χωρίς προστατευτικό καλωδίου
Κλεμοσειρά χωρίς προστατευτικό καλωδίου
ΚΛΕΜΑ VDE (1,0-4,0MM²)
Αρ. είδους 05561
EAN 4011231458153
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εύκολη αποσύνδεση ("συστροφή και τράβηγμα")
- Βελτιωμένο σχήμα ακροδεκτών για εύκολη εισαγωγή του αγωγού
- Υψηλή ροπή
- Μέγιστη ευελιξία
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004
Φύλλα δεδομένων(X)
Ελάχ./μέγ. διατομή μονού σύρματος | 1-4 mm² |
Ονομαστική ένταση ρεύματος, μονό σύρμα | 32 A |
Διατομή άκαμπτου σύρματος, ελάχ./μέγ. | 1-2,5 mm² |
Ονομαστική ένταση ρεύματος άκαμπτου καλωδίου | 24 A |
Διατομή εύκαμπτου σύρματος, ελάχ./μέγ. | 1-2,5 mm² |
Ονομαστική ένταση ρεύματος εύκαμπτου καλωδίου | 24 A |
Ονομαστική τάση | 450 V |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία περιβάλλοντος | -5 to 80 °C |
Αναγνώριση T κατά EN 60998 | T80 |
Επιβραδυντικό καύσης | 850°C |
Αριθμός ηλεκτρικών πόλων | 12 Stck(pcs) |
Ελάχ./Μέγ. μήκος καλωδίου απογύμνωσης | 5-6 mm |
Μήκος x πλάτος x ύψος | 94,9 x 16,6 x 13,0 mm |
Χρώμα | Λευκό |
Υλικό | 0 - Δεν εφαρμόζεται |
Υλικό περιβλήματος | PP - Πολυπροπυλένιο |
Υλικό των επαφών | Χάλυβας |
Επιφάνεια των επαφών | Με επικασσιτέρωση |
Υλικό βίδας | Χάλυβας |
Επιφάνεια της βίδας | Επιψευδαργυρωμένο |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος | M2,6 |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσοχή |
Πλάτος υποδοχής x μήκος υποδοχής | 0,6 x 3,5 mm |
Ροπή σύσφιγξης | 0,4 Nm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!