Προέκταση με μόνωση VDE 1/2 ίντσας
Προέκταση VDE, μόνωση 1 συσ., 1/2''
ΕΠΕΚΤΑΣΗ VDE ΜΟΝΩΣΗΣ 1C 1/2'
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1.000 V (AC) και έως 1.500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας
- Με τσοκ γρήγορης αλλαγής για μόνιμο κλείδωμα και γρήγορη αλλαγή στα καρυδάκια
Μόνωση 1000 V AC και 1500 V DC με τήρηση όλων των απαιτούμενων προφυλάξεων ασφαλείας
Συμμορφώνεται με τα εξής: IEC 900
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μέγεθος άκρου | 1/2 ίντσας |
Επιφάνεια | Μονωμένο VDE |
Υλικό | Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου |
Πρότυπα | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Μήκος (L1) | 267 mm |
Βάθος χιτωνίου (L2) | 17 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 26,3 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2) | 20 mm |