Κλειδί με καρυδάκι VDE 1/2 ίντσας Μετρικού τύπου, εξαγωνικό, μακρύ
Κλειδί με καρυδ. VDE, μόν. 1 συσ., 1/2'', εξ. μακ.
ΚΑΡΥΔΑΚΙ VDE 1/2 ΜΕΤΡ. ΕΞΑΓ. ΜΑΚΡΥ SW19
Αρ. είδους 0715005219
EAN 4065746393591




Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Προϊόν κατάλληλο για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1000 V (AC) και έως 1500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση | 1/2 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 19 mm |
Επιφάνεια | Μονωμένο VDE |
Υλικό | Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου |
Πρότυπα | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Μήκος (L1) | 94 mm |
Βάθος χιτωνίου (L2) | 17 mm |
Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (L3) | 18 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 26,5 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2) | 31,7 mm |