Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κλειδί με καρυδάκι VDE 1/2 ίντσας Μετρικού τύπου, εξαγωνικό, μακρύ

Κλειδί με καρυδ. VDE, μόν. 1 συσ., 1/2'', εξ. μακ.
ΚΑΡΥΔΑΚΙ VDE 1/2 ΜΕΤΡ.ΕΞΑΓ.ΜΑΚΡΥ SW15

Αρ. είδους 0715005215
EAN 4065746393584

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κλειδί με καρυδάκι VDE 1/2 ίντσας Μετρικού τύπου, εξαγωνικό, μακρύ

Αρ. είδους 0715005215
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
Μονωμένο ένθετο καρυδάκι για εργασία γύρω από εξαρτήματα υπό τάση
Ανακοίνωση

Προϊόν κατάλληλο για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1000 V (AC) και έως 1500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

1/2 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

15 mm

Επιφάνεια

Μονωμένο VDE

Υλικό

Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

Πρότυπα

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Μήκος (L1)

94 mm

Βάθος χιτωνίου (L2)

17 mm

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (L3)

15 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

26,5 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

26,5 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες