Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κλειδί με καρυδάκι, με μόνωση, VDE 1/2 ίντσας Μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό

Κλειδί με καρυδ. VDE, μόν. 1 συστ., 1/2'', εξαγων.
ΚΑΡΥΔΑΚΙ VDE 1/2 ΜΕΤΡ. ΕΞΑΓ.SW14

Αρ. είδους 0715005114
EAN 4065746394215

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κλειδί με καρυδάκι, με μόνωση, VDE 1/2 ίντσας Μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό

Αρ. είδους 0715005114
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
Μονωμένο καρυδάκι για εργασία γύρω από εξαρτήματα υπό τάση
  • Για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1.000 V (AC) και έως 1.500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

1/2 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

14 mm

Επιφάνεια

Μονωμένο VDE

Υλικό

Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

Πρότυπα

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Μήκος (L1)

54,5 mm

Βάθος χιτωνίου (L2)

17 mm

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (L3)

10 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

26,5 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

23,7 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες