Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κλειδί με καρυδάκι, με μόνωση, VDE 1/2 ίντσας Μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό

Κλειδί με καρυδ. VDE, μόν. 1 συστ., 1/2'', εξαγων.
ΚΑΡΥΔΑΚΙ VDE 1/2 ΜΕΤΡ. ΕΞΑΓ.SW13

Αρ. είδους 0715005113
EAN 4065746394307

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κλειδί με καρυδάκι, με μόνωση, VDE 1/2 ίντσας Μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό

Αρ. είδους 0715005113
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
Μονωμένο καρυδάκι για εργασία γύρω από εξαρτήματα υπό τάση
  • Για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1.000 V (AC) και έως 1.500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

1/2 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

13 mm

Επιφάνεια

Μονωμένο VDE

Υλικό

Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

Πρότυπα

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Μήκος (L1)

54,5 mm

Βάθος χιτωνίου (L2)

17 mm

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (L3)

8 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

26,5 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

22,4 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες