Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κλειδί με καρυδάκι VDE 1/2 ίντσας Μετρικού τύπου, εξαγωνικό, μακρύ

Κλειδί με καρυδ. VDE, μόν. 1 συσ., 1/2'', εξ. μακ.
ΚΑΡΥΔΑΚΙ VDE 1/2 ΜΕΤΡ. ΕΞΑΓ. ΜΑΚΡΥ SW10

Αρ. είδους 0715005210
EAN 4065746393560

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Μονωμένο ένθετο καρυδάκι για εργασία γύρω από εξαρτήματα υπό τάση
Ανακοίνωση

Προϊόν κατάλληλο για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1000 V (AC) και έως 1500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

1/2 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

10 mm

Επιφάνεια

Μονωμένο VDE

Υλικό

Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

Πρότυπα

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Μήκος (L1)

94 mm

Βάθος χιτωνίου (L2)

17 mm

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (L3)

9 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

26.5 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

20.5 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες