Εργαλείο με αναστρέψιμη καστάνια VDE 1/2 ίντσας
Αναστρέψιμη καστάνια VDE, μόν. 1 συστ., 1/2'’
ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2 ΙΝΤΣΑΣ VDE
Αρ. είδους 0715005012
EAN 4065746388405
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Γρήγορη απελευθέρωση χάρη στο κουμπί κλειδώματος ασφαλείας
- Μοχλός αλλαγής μεταξύ δεξιόστροφης και αριστερόστροφης λειτουργίας
Μόνωση 1000 V AC και 1500 V DC με τήρηση όλων των απαιτούμενων προφυλάξεων ασφαλείας
Συμμορφώνεται με τα εξής: IEC 900
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μέγεθος άκρου | 1/2 ίντσας |
Υλικό λαβής | Πλαστικό 2 συστατικών |
Επιφάνεια | Μονωμένο VDE |
Υλικό | Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου |
Πρότυπα | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Αριθμός δοντιών | 45 Stck(pcs) |
Μήκος (L1) | 255 mm |
Μήκος λαβής (L2) | 110 mm |
Διάμετρος λαβής (D1) | 32 mm |
Ύψος κεφαλής καστάνιας με τετράγωνη βάση (D2) | 72 mm |