Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Προέκταση με μόνωση VDE 1/2 ίντσας

Προέκταση VDE, μόνωση 1 συσ., 1/2''
ΕΠΕΚΤΑΣΗ 1/2 VDE 140MM

Αρ. είδους 071500501
EAN 4065746384421
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Προέκταση με μόνωση VDE 1/2 ίντσας

Αρ. είδους 071500501
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
Μονωμένη προέκταση κατάλληλη για εργασία γύρω από εξαρτήματα υπό τάση
  • Για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1.000 V (AC) και έως 1.500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας

  • Με τσοκ γρήγορης αλλαγής για μόνιμο κλείδωμα και γρήγορη αλλαγή στα καρυδάκια
Ανακοίνωση

Μόνωση 1000 V AC και 1500 V DC με τήρηση όλων των απαιτούμενων προφυλάξεων ασφαλείας

Συμμορφώνεται με τα εξής: IEC 900

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγεθος άκρου

1/2 ίντσας

Επιφάνεια

Μονωμένο VDE

Υλικό

Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

Πρότυπα

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Μήκος (L1)

140 mm

Βάθος χιτωνίου (L2)

17 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

26,3 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

20 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες