Κατσαβίδι VDE, επίπεδη μύτη, με εγκοπή
Κατσαβίδι VDE, επίπεδο, με εγκοπή
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΙΣΙΟ 0.5Χ3




Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Λεπίδα: Γυαλισμένη, μονωμένη
- Άκρο: Βάσει του προτύπου DIN ISO 2380-1-B
- Ατομική δοκιμή σε υδατόλουτρο με τάση δοκιμής 10 kV
- Φέρει σήμανση με το έτος κατασκευής
- Αυστηρή δοκιμή κρούσης εν ψυχρώ
Πρότυπο: IEC 60900
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μέγεθος άκρου | Εσοχή |
Πάχος κόψης x πλάτος κόψης | 0,5 x 3,0 mm |
Μήκος λεπίδας (A) | 100 mm |
Μήκος λαβής (B) | 83 mm |
Πλάτος λαβής (C) | 27 mm |