Ανταλλακτική λεπίδα VDE
Ανταλλακτική λεπίδα με εγκοπή VDE για κατσαβίδι
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 0,4Χ2,5Χ150ΜΜ
Αρ. είδους 0613900025
EAN 4062856053131



Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μεμονωμένα δοκιμασμένη στα 10.000 V
Φύλλα δεδομένων(X)
Μέγεθος άκρου | Εσοχή |
Πάχος κόψης x πλάτος κόψης | 0,4 x 2,5 mm |
Επιφάνεια | Λουστραρισμένο |
Πρότυπα | IEC 60900:2018 |
Μήκος λεπίδας | 72 mm |
Μήκος | 150 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!